Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier718
- Distance centrale1.7500 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille du réducteur du fabricant718
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC/180C
- Rapport nominal5:1
- Taille de sortie1.0000 po
- Ratio5:1
- Poids25.1 lb, 11.385 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationPas de lubrifiant
- Numéro de catalogue du fabricantH00225-OLD
- Type de montageBride de sortie creuse – montage à gauche
- Direction de sortieMain gauche
- Type de sortieSobre
- Type de peinturePeinture grise
- RéductionRéduction unique
- SérieSF700
- Trousse de base standardKit B7