Motion
RF732-15E-B7-G

BOSTON GEAR
RF732-15E-B7-G

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit - réduction simple à réduction, 15:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, taille d’entrée 0.8750 po, sortie solide, taille de sortie 1.3750 po, sortie gauche, cadre 140TC/180C
N° D’ARTICLE MI09438221
N° MFRRF732-15E-B7-G
Prix6,475.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
RF732-15E-B7-G

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit - réduction simple à réduction, 15:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, taille d’entrée 0.8750 po, sortie solide, taille de sortie 1.3750 po, sortie gauche, cadre 140TC/180C
N° D’ARTICLE MI09438221
N° MFRRF732-15E-B7-G

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix6,475.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC/180C
  • Taille de sortie
    1.3750 po
  • Ratio
    15:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    RF700

Aperçu

Description du fabricant
RF732-15E-B7-G RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS