Motion
724D-15-H

BOSTON GEAR
724D-15-H

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 15:1 rapport, 2.3800 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 0.7500 po de taille d’entrée, sortie pleine, 1.1250 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI09438227
N° MFR724D-15-H
Prix2,227.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
724D-15-H

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 15:1 rapport, 2.3800 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 0.7500 po de taille d’entrée, sortie pleine, 1.1250 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI09438227
N° MFR724D-15-H

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2,227.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.3800 po
  • Taille d’entrée
    0.7500 po
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Ratio
    15:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Type de montage
    Base basse verticale – Montage à droite
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    700
  • CUP_NON
    884107011820

Aperçu

Description du fabricant
724D-15-H RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS