Motion
HF721-5-B7-H-P19

BOSTON GEAR
HF721-5-B7-H-P19

HF721 rouge S/R. 5:1 Ratio, sans base, ensemble creux
N° D’ARTICLE MI09438255
N° MFRHF721-5-B7-H-P19
Prix2,293.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
HF721-5-B7-H-P19

HF721 rouge S/R. 5:1 Ratio, sans base, ensemble creux
N° D’ARTICLE MI09438255
N° MFRHF721-5-B7-H-P19
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
Prix2,293.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.06 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC/180C
  • Taille de sortie
    1.1875 po
  • Ratio
    5:1

Détails

  • Trousse de coussinets
    P19
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    700
  • CUP_NON
    884107013343

Aperçu

Description du fabricant
HF721-5-B7-H-P19 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good