Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier262
- Distance centrale2.6200 po
- Taille du réducteur du fabricant26
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal250:1
- Ratio250:1
- Poids66.1 lb, 29.98 kg
Détails
- Trousse de coussinetsKit B5
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricantF03777
- Direction de sortieMain gauche
- Type de sortieSolide
- Série700
- Trousse de base standardKit B5