Motion
BKCHF726-40KPT-B7-HS1-P23

BOSTON GEAR
BKCHF726-40KPT-B7-HS1-P23

Boîte d’engrenages à réduction unique à angle droit avec vis sans fin - Réduction unique avec réduction, 40:1 rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.4375 po de taille de sortie, sortie double, cadre 140TC/180C
N° D’ARTICLE MI09438587
N° MFRBKCHF726-40KPT-B7-HS1-P23
Prix4,016.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
BKCHF726-40KPT-B7-HS1-P23

Boîte d’engrenages à réduction unique à angle droit avec vis sans fin - Réduction unique avec réduction, 40:1 rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.4375 po de taille de sortie, sortie double, cadre 140TC/180C
N° D’ARTICLE MI09438587
N° MFRBKCHF726-40KPT-B7-HS1-P23
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
Prix4,016.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.6200 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC/180C
  • Taille de sortie
    1.4375 po
  • Ratio
    40:1

Détails

  • Trousse de coussinets
    P23
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Type de peinture
    Peinture blanche BostKleen
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    HF700

Aperçu

Description du fabricant
BKCHF726-40KPT-B7-HS1-P23 BORDURE DÉLAVÉE