Motion
FWA726-1800-B5-H-CUTB-3

BOSTON GEAR
FWA726-1800-B5-H-CUTB-3

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 1800:1 Rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, sortie double
N° D’ARTICLE MI09438714
N° MFRFWA726-1800-B5-H-CUTB-3
Prix5,723.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
FWA726-1800-B5-H-CUTB-3

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 1800:1 Rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, sortie double
N° D’ARTICLE MI09438714
N° MFRFWA726-1800-B5-H-CUTB-3
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
Prix5,723.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    726
  • Distance centrale
    2.6200 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    726
  • Ratio
    1800:1
  • Poids
    91.1 lb, 41.32 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    D00187
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    800
  • Trousse de base standard
    Kit B5

Aperçu

Description du fabricant
FWA726-1800-B5-H-CUTB-3 VITESSE DU BOIS