Motion
FWB726-1200-B5-K

BOSTON GEAR
FWB726-1200-B5-K

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 1200:1 Rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie pleine
N° D’ARTICLE MI09438965
N° MFRFWB726-1200-B5-K
Prix4,580.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
FWB726-1200-B5-K

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 1200:1 Rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie pleine
N° D’ARTICLE MI09438965
N° MFRFWB726-1200-B5-K
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
Prix4,580.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    824
  • Distance centrale
    2.6200 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    726
  • Ratio
    1200:1
  • Poids
    51.1 lb, 23.18 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H01824
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    700
  • Trousse de base standard
    Kit B5

Aperçu

Description du fabricant
FWB726-1200-B5-K RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté