Motion
F726B-5-B9-J

BOSTON GEAR
F726B-5-B9-J

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 5:1 rapport, 2.62 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, taille d’entrée 1.1250 po, sortie solide, taille de sortie 1.1250 po, sortie droite, cadre 180TC/210C
N° D’ARTICLE MI09439108
N° MFRF726B-5-B9-J
Prix3,097.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
F726B-5-B9-J

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 5:1 rapport, 2.62 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, taille d’entrée 1.1250 po, sortie solide, taille de sortie 1.1250 po, sortie droite, cadre 180TC/210C
N° D’ARTICLE MI09439108
N° MFRF726B-5-B9-J
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
Prix3,097.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    726
  • Distance centrale
    2.62 po
  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    726
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC/210C
  • Rapport nominal
    5:1
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Ratio
    5:1
  • Poids
    44.1 lb, 20 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H02080-OLD
  • Type de montage
    Base horizontale – Montage en bas
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    700
  • CUP_NON
    884107076973

Aperçu

Description du fabricant
F7726B-5-B9-J RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté