Motion
HQC730-20KZ-B7-H1-P23

BOSTON GEAR
HQC730-20KZ-B7-H1-P23

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit - réduction simple à réduction, 20:1 rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, taille d’entrée 0.8750 po, sortie creuse, taille de sortie 1.4375 po, sortie double, cadre 140TC/180C
N° D’ARTICLE MI09439182
N° MFRHQC730-20KZ-B7-H1-P23
Prix4,588.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
HQC730-20KZ-B7-H1-P23

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit - réduction simple à réduction, 20:1 rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, taille d’entrée 0.8750 po, sortie creuse, taille de sortie 1.4375 po, sortie double, cadre 140TC/180C
N° D’ARTICLE MI09439182
N° MFRHQC730-20KZ-B7-H1-P23
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
Prix4,588.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.0000 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC/180C
  • Taille de sortie
    1.4375 po
  • Ratio
    20:1

Détails

  • Trousse de coussinets
    P23
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Connexion rapide C-Face
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    HQC700

Aperçu

Description du fabricant
HQC730-20KZ-B7-H1-P23 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS

You May Also Like

Les clients ont également acheté