Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier726
- Distance centrale2.6200 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant726
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal60:1
- Taille de sortie1.1250 po
- Ratio60:1
- Poids60.1 lb, 27.26 kg
Détails
- Trousse de coussinetsKit B5
- Boîtier inclusOui
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeAccouplement face en C
- LubrificationPas de lubrifiant
- Numéro de catalogue du fabricantH03155
- Type de montageBase horizontale – Montage en bas
- Direction de sortieMain gauche
- Type de sortieSobre
- Type de peinturePeinture grise
- RéductionRéduction unique
- SérieSRF700
- Trousse de base standardKit B5
Aperçu
Description du fabricant
SRF726B-60-B5-G RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité