Motion
QC718-10KZ-B5-G1

BOSTON GEAR
QC718-10KZ-B5-G1

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec vis sans fin - réduction simple, 10:1 rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, taille d’entrée 0.6250 po, sortie solide, taille de sortie 0.8750 po, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI09439665
N° MFRQC718-10KZ-B5-G1
Prix2,066.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
QC718-10KZ-B5-G1

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec vis sans fin - réduction simple, 10:1 rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, taille d’entrée 0.6250 po, sortie solide, taille de sortie 0.8750 po, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI09439665
N° MFRQC718-10KZ-B5-G1
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
Prix2,066.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    718
  • Distance centrale
    1.7500 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    718
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    10:1
  • Taille de sortie
    0.8750 po
  • Ratio
    10:1
  • Poids
    28.1 lb, 12.746 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Connexion rapide C-Face
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H03209
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    QC700

Aperçu

Description du fabricant
QC718-10KZ-B5-G1 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS