Motion
SBKCFWC732-600KEP-B5-JS1

BOSTON GEAR
SBKCFWC732-600KEP-B5-JS1

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 600:1 Rapport, distance centrale de 3.2500 po, entrée silencieuse C-Face, sortie pleine, sortie droite
N° D’ARTICLE MI09439694
N° MFRSBKCFWC732-600KEP-B5-JS1
Prix9,262.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
SBKCFWC732-600KEP-B5-JS1

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 600:1 Rapport, distance centrale de 3.2500 po, entrée silencieuse C-Face, sortie pleine, sortie droite
N° D’ARTICLE MI09439694
N° MFRSBKCFWC732-600KEP-B5-JS1
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
Prix9,262.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    732
  • Rapport nominal
    600:1
  • Ratio
    600:1
  • Poids
    83.1 lb, 37.69 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H03277
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    700
  • Trousse de base standard
    Kit B5

Aperçu

Description du fabricant
SBKCFWC732-600KEP-B5-JS1 BORDURE DÉLAVÉE