Spécifications
Dimensions
- Distance centrale1.54 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant715
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal50:1
- Taille de sortie0.7500 po
- Ratio50:1
- Poids18.1 lb, 8.21 kg
Détails
- Trousse de coussinetsKit B5
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationPas de lubrifiant
- Numéro de catalogue du fabricantH03345
- Type de montageBase horizontale – Montage en bas
- Direction de sortieMain droite
- Type de sortieSolide
- Type de peinturePeinture grise
- RéductionRéduction unique
- Série700
- CUP_NON884107119946