Motion
HMF3-4K-B11-B9

BOSTON GEAR
HMF3-4K-B11-B9

Multiplicateur de rapport hélicoïdal - 4:1 Rapport, entrée silencieuse C-Face, 1.3750 po taille d’entrée, 210TC taille de trame d’entrée, sortie silencieuse C-Face, 1.1250 po taille de sortie, 180TC taille de trame de sortie, 8.99 hp à 1750 tr/min max. HP, sortie 437 tr/min
N° D’ARTICLE MI09439772
N° MFRHMF3-4K-B11-B9
Prix2,454.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
HMF3-4K-B11-B9

Multiplicateur de rapport hélicoïdal - 4:1 Rapport, entrée silencieuse C-Face, 1.3750 po taille d’entrée, 210TC taille de trame d’entrée, sortie silencieuse C-Face, 1.1250 po taille de sortie, 180TC taille de trame de sortie, 8.99 hp à 1750 tr/min max. HP, sortie 437 tr/min
N° D’ARTICLE MI09439772
N° MFRHMF3-4K-B11-B9

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2,454.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille d’entrée
    1.3750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    Taille 3
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    210TC
  • Taille du cadre de sortie
    180TC
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Ratio
    4:1
  • Facteur de service
    1.0

Détails

  • Matériau du boîtier
    Peinture grise en fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Catalogue du fabricant
  • Puissance d’entrée maximale
    8.99 ch à 1750 tr/min
  • Régime de sortie
    437 tr/min
  • Couple de sortie
    1228 po/lb
  • Type de sortie
    C-Face Quill
  • Capacité de charge suspendue
    1100 lb
  • Série
    HMF
  • CUP_NON
    884107120980

Aperçu

Description du fabricant
MULTIPLICATEUR HÉLICOÏDAL HMF3-4K-B11-B9 SZ3
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon