Motion
721A-10-H

BOSTON GEAR
721A-10-H

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 10:1 rapport, 2.06 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie pleine, 1.0000 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI09439841
N° MFR721A-10-H
Prix2,173.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
721A-10-H

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 10:1 rapport, 2.06 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie pleine, 1.0000 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI09439841
N° MFR721A-10-H
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
Prix2,173.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    721
  • Distance centrale
    2.06 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    721
  • Rapport nominal
    10:1
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    10:1
  • Poids
    25.10 lb, 11.39 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H03515
  • Type de montage
    Base horizontale – Montage sur le dessus
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    700
  • CUP_NON
    884107123158

Aperçu

Description du fabricant
721A-10-H RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté