Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier26
- Distance centrale2.6200 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille du réducteur du fabricant726
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC/180C
- Rapport nominal20:1
- Taille de sortie1.1250 po
- Ratio20:1
- Poids45.1 lb, 20.46 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Numéro de catalogue du fabricantH03735-OLD
- Type de montageBase horizontale – Montage en bas
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSolide
- Type de peinturePeinture grise
- RéductionRéduction unique
- SérieF700
- Trousse de base standardKit B7