Motion
RF73815B11J

BOSTON GEAR
RF73815B11J

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec vis sans fin - Réduction simple avec réduction, 15:1 rapport, 3.7500 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, 1.3750 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.6250 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 210TC/250UC
N° D’ARTICLE MI09440615
N° MFRRF73815B11J
Prix7,767.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
RF73815B11J

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec vis sans fin - Réduction simple avec réduction, 15:1 rapport, 3.7500 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, 1.3750 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.6250 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 210TC/250UC
N° D’ARTICLE MI09440615
N° MFRRF73815B11J
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
Prix7,767.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    738
  • Distance centrale
    3.7500 po
  • Taille d’entrée
    1.3750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    738
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    210TC/250UC
  • Rapport nominal
    15:1
  • Taille de sortie
    1.6250 po
  • Ratio
    15:1
  • Poids
    125 lb, 56.7 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    B11J
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H04854
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    RF700

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR DE VITESSE RF73815B11J