Motion
BKCHFWC732R-300KEP-B5-HS1-P32

BOSTON GEAR
BKCHFWC732R-300KEP-B5-HS1-P32

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 300:1 Rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, 2.0000 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI09440747
N° MFRBKCHFWC732R-300KEP-B5-HS1-P32
Prix10,081.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
BKCHFWC732R-300KEP-B5-HS1-P32

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 300:1 Rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, 2.0000 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI09440747
N° MFRBKCHFWC732R-300KEP-B5-HS1-P32
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
Prix10,081.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    732
  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    732
  • Rapport nominal
    300:1
  • Taille de sortie
    2.0000 po
  • Ratio
    300:1
  • Poids
    110.1 lb, 49.94 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Graisse à pression extrême
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H04996
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Série
    700
  • Trousse de base standard
    Kit B5

Aperçu

Description du fabricant
BKCHFWC732R-300KEP-B5-HS1-P32 DÉLAVAGE