Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier732
- Distance centrale3.2500 po
- Taille du réducteur du fabricant732
- Rapport nominal50:1
- Taille de sortie1.5000 po
- Ratio50:1
- Poids121.1 lb, 54.93 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Type d’entréeConnexion rapide C-Face
- LubrificationGraisse de qualité alimentaire (H1)
- Numéro de catalogue du fabricantH05001
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSobre
- Série700
- Trousse de base standardKit B7