Spécifications
Dimensions
- Distance centrale2.6200 po
- Taille du réducteur du fabricant726
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal50:1
- Taille de sortie1.0000 po
- Ratio50:1
- Poids58.1 lb, 26.35 kg
Détails
- Trousse de coussinetsKit B5
- Type d’entréeConnexion rapide C-Face
- LubrificationGraisse de qualité alimentaire (H1)
- Numéro de catalogue du fabricantH05230
- Type de montageMontage à bride
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSobre
- Série700