Motion
FWA718A-200KZ-B5-G1

BOSTON GEAR
FWA718A-200KZ-B5-G1

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 200:1 Rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI09440969
N° MFRFWA718A-200KZ-B5-G1
Prix3,840.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
FWA718A-200KZ-B5-G1

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 200:1 Rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI09440969
N° MFRFWA718A-200KZ-B5-G1
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
Prix3,840.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    1.7500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    718
  • Rapport nominal
    200:1
  • Ratio
    200:1
  • Poids
    28.10 lb, 12.75 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H05244-OLD
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    700
  • Trousse de base standard
    Kit B5

Aperçu

Description du fabricant
FWA718A-200KZ-B5-G1 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS