Motion
FWC726-3000-B5-J

BOSTON GEAR
FWC726-3000-B5-J

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 3000:1 Rapport, 2.62 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 1.1250 po de taille de sortie
N° D’ARTICLE MI09440975
N° MFRFWC726-3000-B5-J
Prix4,257.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
FWC726-3000-B5-J

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 3000:1 Rapport, 2.62 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 1.1250 po de taille de sortie
N° D’ARTICLE MI09440975
N° MFRFWC726-3000-B5-J
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
Prix4,257.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    726
  • Distance centrale
    2.62 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    726
  • Rapport nominal
    3000:1
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Ratio
    3000:1
  • Poids
    51.1 lb, 23.179 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H05252-OLD
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    700
  • Trousse de base standard
    Kit B5
  • CUP_NON
    884107155036
  • Trousse de base J verticale
    721JBASE

Aperçu

Description du fabricant
FWC726-3000-B5-J RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS