Motion
F732-40KE-B7-G1-JUTFW-3

BOSTON GEAR
F732-40KE-B7-G1-JUTFW-3

Boîte d’engrenages à réduction unique à angle droit avec vis sans fin - Réduction unique avec réduction, 40:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.3750 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 140TC/180C
N° D’ARTICLE MI09440998
N° MFRF732-40KE-B7-G1-JUTFW-3
Prix6,586.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
F732-40KE-B7-G1-JUTFW-3

Boîte d’engrenages à réduction unique à angle droit avec vis sans fin - Réduction unique avec réduction, 40:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.3750 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 140TC/180C
N° D’ARTICLE MI09440998
N° MFRF732-40KE-B7-G1-JUTFW-3
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
Prix6,586.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    732
  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    732
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC/180C
  • Rapport nominal
    40:1
  • Taille de sortie
    1.3750 po
  • Ratio
    40:1
  • Poids
    116.1 lb, 52.66 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H05282
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    F700
  • Trousse de base standard
    Kit B7

Aperçu

Description du fabricant
F732-40KE-B7-G1-JUTFW-3 VITESSE DU BOIS