Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier730
- Distance centrale3.0000 po
- Taille du réducteur du fabricant730
- Rapport nominal125:1
- Taille de sortie1.4375 po
- Ratio125:1
- Poids92.1 lb, 41.776 kg
Détails
- Trousse de coussinetsB5
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationH1 Lubrifiant de qualité alimentaire
- Numéro de catalogue du fabricantD01141
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSobre
- Série700
- Convient à un environnement de lavageOui