Motion
FWC752-3000KET-B5-J4

BOSTON GEAR
FWC752-3000KET-B5-J4

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 3000:1 Rapport, distance centrale de 5.1600 po, entrée silencieuse C-Face, sortie pleine, sortie droite
N° D’ARTICLE MI09441402
N° MFRFWC752-3000KET-B5-J4
Prix13,209.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
FWC752-3000KET-B5-J4

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 3000:1 Rapport, distance centrale de 5.1600 po, entrée silencieuse C-Face, sortie pleine, sortie droite
N° D’ARTICLE MI09441402
N° MFRFWC752-3000KET-B5-J4
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
Prix13,209.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    752
  • Distance centrale
    5.1600 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    752
  • Rapport nominal
    3000:1
  • Ratio
    3000:1
  • Poids
    248.10 lb, 112.537 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H05763
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    700
  • Trousse de base standard
    Kit B5
  • Trousse de base J verticale
    J4

Aperçu

Description du fabricant
FWC752-3000KET-B5-J4 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon