Motion
HRF724-60-B5-H-P19

BOSTON GEAR
HRF724-60-B5-H-P19

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 60:1 Rapport, 2.38 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, sortie creuse, 1.1875 po de taille de sortie, cadre IEC 80 B5
N° D’ARTICLE MI09441409
N° MFRHRF724-60-B5-H-P19
Prix4,368.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
HRF724-60-B5-H-P19

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 60:1 Rapport, 2.38 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, sortie creuse, 1.1875 po de taille de sortie, cadre IEC 80 B5
N° D’ARTICLE MI09441409
N° MFRHRF724-60-B5-H-P19
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
Prix4,368.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    824
  • Distance centrale
    2.38 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    724
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    CEI 80 B5
  • Rapport nominal
    60:1
  • Taille de sortie
    1.1875 po
  • Ratio
    60:1
  • Poids
    42.1 lb, 19.1 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H05771
  • Type de montage
    Montage à bride
  • Type de sortie
    Sobre
  • Série
    700
  • CUP_NON
    884107162775

Aperçu

Description du fabricant
HRF724-60-B5-H-P19 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS