Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier721
- Distance centrale2.0600 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant721
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal10:1
- Taille de sortie1.0000 po
- Ratio10:1
- Poids37.10 lb, 16.83 kg
Détails
- Trousse de coussinetsKit B5;J1
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeConnexion rapide C-Face
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Numéro de catalogue du fabricantH06012
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieMain droite
- Type de sortieSolide
- Type de peinturePeinture grise
- RéductionRéduction unique
- SérieQC700
- Trousse de base standardKit B5