Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier715
- Distance centrale1.5400 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant715
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal20:1
- Taille de sortie0.7500 po
- Ratio20:1
- Poids47.1 lb, 21.36 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationPas de lubrifiant
- Numéro de catalogue du fabricantH06113
- Type de montageBase horizontale – Montage en bas
- Direction de sortieMain gauche
- Type de sortieSolide
- Type de peinturePeinture grise
- RéductionRéduction unique
- SérieF700
- Trousse de base standardKit B5