Motion
RF752-15E-B13-G

BOSTON GEAR
RF752-15E-B13-G

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec réduction simple - Réduction simple avec réduction, 15:1 rapport, 5.1300 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, 1.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 2.0000 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 250TC
N° D’ARTICLE MI09441773
N° MFRRF752-15E-B13-G
Prix8,757.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
RF752-15E-B13-G

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec réduction simple - Réduction simple avec réduction, 15:1 rapport, 5.1300 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, 1.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 2.0000 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 250TC
N° D’ARTICLE MI09441773
N° MFRRF752-15E-B13-G
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
Prix8,757.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    5.1300 po
  • Taille d’entrée
    1.6250 po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    250TC
  • Taille de sortie
    2.0000 po
  • Ratio
    15:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    RF700

Aperçu

Description du fabricant
RF752-15E-B13-G RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté