Motion
HF732R-25KEZ-B5-H1-P32

BOSTON GEAR
HF732R-25KEZ-B5-H1-P32

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec vis sans fin - Réduction simple avec réduction, 25:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 2.0000 po de taille de sortie, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI09441820
N° MFRHF732R-25KEZ-B5-H1-P32
Prix6,132.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
HF732R-25KEZ-B5-H1-P32

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec vis sans fin - Réduction simple avec réduction, 25:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 2.0000 po de taille de sortie, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI09441820
N° MFRHF732R-25KEZ-B5-H1-P32
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
Prix6,132.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    732
  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    732
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    25:1
  • Taille de sortie
    2.0000 po
  • Ratio
    25:1
  • Poids
    96.1 lb, 43.59 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    P32
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Numéro de catalogue du fabricant
    D01263
  • Type de montage
    Support BostMount – Montage à droite
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    HF700
  • Trousse de base standard
    Kit B5

Aperçu

Description du fabricant
HF732R-25KEZ-B5-H1-P32 VITESSE DU BOIS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté