Motion
HFWC726-600KT-B5-H4-P24

BOSTON GEAR
HFWC726-600KT-B5-H4-P24

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 600:1 Rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, 1.5000 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI09442139
N° MFRHFWC726-600KT-B5-H4-P24
Prix6,572.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
HFWC726-600KT-B5-H4-P24

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 600:1 Rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, 1.5000 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI09442139
N° MFRHFWC726-600KT-B5-H4-P24
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
Prix6,572.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.6200 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    726
  • Rapport nominal
    600:1
  • Taille de sortie
    1.5000 po
  • Ratio
    600:1
  • Poids
    56.1 lb

Détails

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H06541
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Série
    700
  • Trousse de base standard
    Kit B5

Aperçu

Description du fabricant
HFWC726-600KT-B5-H4-P24 VITESSE DU BOIS