Motion
SBKHMF2-5K-B5-B7

BOSTON GEAR
SBKHMF2-5K-B5-B7

Multiplicateur de rapport hélicoïdal - 5:1 Rapport, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po taille d’entrée, 56C taille de trame d’entrée, sortie silencieuse C-Face, 0.8750 po taille de sortie, 140TC taille de trame de sortie, 5.06 hp à 1750 tr/min max. HP, sortie 350 tr/min
N° D’ARTICLE MI09442140
N° MFRSBKHMF2-5K-B5-B7
Prix2,752.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
SBKHMF2-5K-B5-B7

Multiplicateur de rapport hélicoïdal - 5:1 Rapport, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po taille d’entrée, 56C taille de trame d’entrée, sortie silencieuse C-Face, 0.8750 po taille de sortie, 140TC taille de trame de sortie, 5.06 hp à 1750 tr/min max. HP, sortie 350 tr/min
N° D’ARTICLE MI09442140
N° MFRSBKHMF2-5K-B5-B7
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
Prix2,752.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    Taille 2
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille du cadre de sortie
    140TC
  • Taille de sortie
    0.8750 po
  • Ratio
    5:1
  • Facteur de service
    1.0

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte et inox Peinture BostKleen
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Catalogue du fabricant
  • Puissance d’entrée maximale
    5.06 ch à 1750 tr/min
  • Régime de sortie
    350 tr/min
  • Couple de sortie
    884 po/lb
  • Type de sortie
    C-Face Quill
  • Capacité de charge suspendue
    750 lb
  • Série
    HMF

Aperçu

Description du fabricant
MULTIPLICATEUR HELICAL SBKHMF2-5K-B5-B7