Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier721
- Distance centrale2.06 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant721
- Rapport nominal10:1
- Taille de sortie1.2500 po
- Ratio10:1
- Poids34.1 lb, 15.47 kg
Détails
- Trousse de coussinetsP20
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationPas de lubrifiant
- Numéro de catalogue du fabricantH06740
- Type de montageSupport BostMount – Montage à droite
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSobre
- Type de peinturePeinture grise
- RéductionRéduction unique
- Série700
- CUP_NON884107178684