Motion
BKCFWA726B-100KPT-B5-HS1

BOSTON GEAR
BKCFWA726B-100KPT-B5-HS1

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 100:1 Rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI09442468
N° MFRBKCFWA726B-100KPT-B5-HS1
Prix5,996.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
BKCFWA726B-100KPT-B5-HS1

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 100:1 Rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI09442468
N° MFRBKCFWA726B-100KPT-B5-HS1
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
Prix5,996.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    726
  • Distance centrale
    2.6200 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    726
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    100:1
  • Ratio
    100:1
  • Poids
    55.1 lb, 25 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H06878
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    700
  • Trousse de base standard
    Kit B5

Aperçu

Description du fabricant
BKCFWA726B-100KPT-B5-HS1 BORDURE DÉLAVÉE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté