Motion
HFHMA724-150KZT-B5-H3-P19

BOSTON GEAR
HFHMA724-150KZT-B5-H3-P19

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 150:1 Rapport, 2.3800 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, 1.1875 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI09442523
N° MFRHFHMA724-150KZT-B5-H3-P19
Prix5,089.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
HFHMA724-150KZT-B5-H3-P19

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 150:1 Rapport, 2.3800 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, 1.1875 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI09442523
N° MFRHFHMA724-150KZT-B5-H3-P19
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
Prix5,089.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    824
  • Distance centrale
    2.3800 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    24
  • Rapport nominal
    150:1
  • Taille de sortie
    1.1875 po
  • Ratio
    150:1
  • Poids
    56.1 lb, 25.447 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    D01502
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Série
    700

Aperçu

Description du fabricant
HFHMA724-150KZT-B5-H3-P19 VITESSE DU BOIS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté