Motion
F732-25K-B7-J-CMBA140TR-6-KUTF-ID-B

BOSTON GEAR
F732-25K-B7-J-CMBA140TR-6-KUTF-ID-B

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 25:1 Rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, sortie droite, cadre 140
N° D’ARTICLE MI09442822
N° MFRF732-25K-B7-J-CMBA140TR-6-KUTF-ID-B
Prix9,303.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
F732-25K-B7-J-CMBA140TR-6-KUTF-ID-B

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 25:1 Rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, sortie droite, cadre 140
N° D’ARTICLE MI09442822
N° MFRF732-25K-B7-J-CMBA140TR-6-KUTF-ID-B
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
Prix9,303.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    732
  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    732
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140
  • Rapport nominal
    25:1
  • Ratio
    25:1
  • Poids
    160 lb, 72.57 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    D01625
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    700
  • Trousse de base standard
    Kit B7

Aperçu

Description du fabricant
F732-25K-B7-J-CMBA140TR-6-KUTF-ID-B