Motion
HWC721F-100KZ-H1-P20

BOSTON GEAR
HWC721F-100KZ-H1-P20

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 100:1 Rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, sortie creuse, 1.2500 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI09442881
N° MFRHWC721F-100KZ-H1-P20
Prix6,086.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
HWC721F-100KZ-H1-P20

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 100:1 Rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, sortie creuse, 1.2500 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI09442881
N° MFRHWC721F-100KZ-H1-P20
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
Prix6,086.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    721
  • Distance centrale
    2.0600 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    721
  • Rapport nominal
    100:1
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    100:1
  • Poids
    45.1 lb, 20.457 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    Graisse de qualité alimentaire (H1)
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H07304
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Série
    700

Aperçu

Description du fabricant
HWC721F-100KZ-H1-P20 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS