Motion
WA732-100KEZT-G3

BOSTON GEAR
WA732-100KEZT-G3

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 100:1 Rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, sortie pleine, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI09443087
N° MFRWA732-100KEZT-G3
Prix7,434.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
WA732-100KEZT-G3

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 100:1 Rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, sortie pleine, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI09443087
N° MFRWA732-100KEZT-G3
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
Prix7,434.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    732
  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    732
  • Rapport nominal
    100:1
  • Ratio
    100:1
  • Poids
    83.1 lb, 37.69 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H07529
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    700

Aperçu

Description du fabricant
WA732-100KEZT-G3 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté