Motion
SFWA718-900-B5-G

BOSTON GEAR
SFWA718-900-B5-G

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 900:1 Rapport, distance centrale de 1.7500 po, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI09443187
N° MFRSFWA718-900-B5-G
Prix4,955.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
SFWA718-900-B5-G

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 900:1 Rapport, distance centrale de 1.7500 po, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI09443187
N° MFRSFWA718-900-B5-G
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
Prix4,955.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    718
  • Distance centrale
    1.7500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    718
  • Ratio
    900:1
  • Poids
    27.1 lb, 12.29 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H07675-OLD
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Sobre
  • Série
    700
  • Trousse de base standard
    Kit B5

Aperçu

Description du fabricant
SFWA718-900-B5-G RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté