Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier824
- Distance centrale2.3800 po
- Taille du réducteur du fabricant724
- Rapport nominal30:1
- Taille de sortie1.4375 po
- Ratio30:1
- Poids43.1 lb, 19.55 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Type d’entréeConnexion rapide C-Face
- LubrificationGraisse de qualité alimentaire (H1)
- Numéro de catalogue du fabricantH07741
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSobre
- Série700
- Trousse de base standardKit B7