Spécifications
Dimensions
- Distance centrale2.0600 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC/180C
- Taille de sortie1.0000 po
- Ratio5:1
Détails
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeConnexion rapide C-Face
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieMain gauche
- Type de sortieSolide
- Type de peinturePeinture en acier inoxydable BostKleen
- RéductionRéduction unique
- SérieQC700