Motion
713-20KZT-J4

BOSTON GEAR
713-20KZT-J4

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec vis sans fin - Réduction simple à réduction, 20:1 rapport, 1.3300 po de distance centrale, entrée d’arbre solide, 0.5000 po de taille d’entrée, sortie solide, 0.6250 po de taille de sortie, sortie droite
N° D’ARTICLE MI09443473
N° MFR713-20KZT-J4
Prix1,567.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
713-20KZT-J4

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec vis sans fin - Réduction simple à réduction, 20:1 rapport, 1.3300 po de distance centrale, entrée d’arbre solide, 0.5000 po de taille d’entrée, sortie solide, 0.6250 po de taille de sortie, sortie droite
N° D’ARTICLE MI09443473
N° MFR713-20KZT-J4
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
Prix1,567.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    1.3300 po
  • Taille d’entrée
    0.5000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    713
  • Rapport nominal
    20:1
  • Taille de sortie
    0.6250 po
  • Ratio
    20:1
  • Poids
    11.1 lb, 5.03 kg

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H08038
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    700

Aperçu

Description du fabricant
713-20KZT-J4 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté