Motion
BKSF842BR-100K-B5-GS-M1-FUTWBB-3

BOSTON GEAR
BKSF842BR-100K-B5-GS-M1-FUTWBB-3

Réducteur de vitesse de vis sans fin hélicoïdal à angle droit - double réduction, 100:1 rapport, entrée silencieuse C-Face, sortie solide
N° D’ARTICLE MI09443699
N° MFRBKSF842BR-100K-B5-GS-M1-FUTWBB-3
Prix7,656.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
BKSF842BR-100K-B5-GS-M1-FUTWBB-3

Réducteur de vitesse de vis sans fin hélicoïdal à angle droit - double réduction, 100:1 rapport, entrée silencieuse C-Face, sortie solide
N° D’ARTICLE MI09443699
N° MFRBKSF842BR-100K-B5-GS-M1-FUTWBB-3
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
Prix7,656.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Ratio
    100:1

Détails

  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Numéro CUP du fabricant
    884107203799
  • Montage
    Monté sur pied
  • Type de montage
    Pied
  • Direction de sortie
    Gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Réduction
    Double
  • Série
    800BR
  • Normes respectées
    AGMA

Aperçu

Description du fabricant
BKSF842BR-100K-B5-GS-M1-FUTWBB-3

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté