Spécifications
Dimensions
- Distance centrale1.7500 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant718
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal60:1
- Taille de sortie0.8750 po
- Ratio60:1
- Poids28.10 lb, 12.75 kg
Détails
- Trousse de coussinetsKit B5
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Numéro de catalogue du fabricantH08782
- Type de montageBase horizontale – Montage en bas
- Direction de sortieMain gauche
- Type de sortieSolide
- Type de peintureAucune peinture
- RéductionRéduction unique
- SérieF700
- Convient à un environnement de lavageOui