Motion
F732B5ZB11JNUTFIDB

BOSTON GEAR
F732B5ZB11JNUTFIDB

Boîte d’engrenages à réduction unique à angle droit avec vis sans fin - Réduction unique avec réduction, 5:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 1.3750 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.3750 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 210TC/250UC
N° D’ARTICLE MI09444137
N° MFRF732B5ZB11JNUTFIDB
Prix9,777.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
F732B5ZB11JNUTFIDB

Boîte d’engrenages à réduction unique à angle droit avec vis sans fin - Réduction unique avec réduction, 5:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 1.3750 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.3750 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 210TC/250UC
N° D’ARTICLE MI09444137
N° MFRF732B5ZB11JNUTFIDB
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
Prix9,777.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Taille d’entrée
    1.3750 po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    210TC/250UC
  • Taille de sortie
    1.3750 po
  • Ratio
    5:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Type de montage
    Base horizontale – Montage en bas
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    F700

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR DE VITESSE F732B5ZB11JNUTFIDB

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté