Motion
BKCF726-40P-B5-HS

BOSTON GEAR
BKCF726-40P-B5-HS

Boîte d’engrenages à réduction simple et à angle droit - réduction simple, 40:1 rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.1250 po de taille de sortie, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI09444339
N° MFRBKCF726-40P-B5-HS
Prix3,337.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
BKCF726-40P-B5-HS

Boîte d’engrenages à réduction simple et à angle droit - réduction simple, 40:1 rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.1250 po de taille de sortie, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI09444339
N° MFRBKCF726-40P-B5-HS
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
Prix3,337.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    726
  • Distance centrale
    2.6200 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    726
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    40:1
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Ratio
    40:1
  • Poids
    41.1 lb, 18.64 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H09010-OLD
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Peinture blanche BostKleen
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    F700

Aperçu

Description du fabricant
BKCF7726-40P-B5-HS VITESSE DE NETTOYAGE DES BORDURES