Motion
HQC724X-25-B5-H-P12

BOSTON GEAR
HQC724X-25-B5-H-P12

Hqc724 S/R rouge, 25:1 rapport, « X » vert. Base vers le haut, ensemble creux
N° D’ARTICLE MI09444949
N° MFRHQC724X-25-B5-H-P12
Prix3,777.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
HQC724X-25-B5-H-P12

Hqc724 S/R rouge, 25:1 rapport, « X » vert. Base vers le haut, ensemble creux
N° D’ARTICLE MI09444949
N° MFRHQC724X-25-B5-H-P12
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
Prix3,777.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.38 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille de sortie
    0.7500 po
  • Ratio
    25:1

Détails

  • Trousse de coussinets
    P12
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Type de montage
    Base verticale – Montage arrière
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    700
  • CUP_NON
    884107225159

Aperçu

Description du fabricant
HQC724X-25-B5-H-P12 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS