Motion
SBKCF715B-40P-B5-GS

BOSTON GEAR
SBKCF715B-40P-B5-GS

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit - réduction simple à réduction, 40:1 rapport, 1.5400 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 0.7500 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI09445158
N° MFRSBKCF715B-40P-B5-GS
Prix2,529.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
SBKCF715B-40P-B5-GS

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit - réduction simple à réduction, 40:1 rapport, 1.5400 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 0.7500 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI09445158
N° MFRSBKCF715B-40P-B5-GS
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
Prix2,529.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    1.5400 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille de sortie
    0.7500 po
  • Ratio
    40:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Type de montage
    Base horizontale – Montage en bas
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Peinture en acier inoxydable BostKleen
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    F700

Aperçu

Description du fabricant
SBKCF715B-40P-B5-GS VITESSE DE NETTOYAGE DES BORDURES

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté