Motion
HFWA721-600-B5-H-P23

BOSTON GEAR
HFWA721-600-B5-H-P23

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 600:1 Rapport, 2.06 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, taille de sortie 1.4375 po
N° D’ARTICLE MI09445323
N° MFRHFWA721-600-B5-H-P23
Prix5,184.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
HFWA721-600-B5-H-P23

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 600:1 Rapport, 2.06 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, taille de sortie 1.4375 po
N° D’ARTICLE MI09445323
N° MFRHFWA721-600-B5-H-P23
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
Prix5,184.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    821
  • Distance centrale
    2.06 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    721
  • Rapport nominal
    600:1
  • Taille de sortie
    1.4375 po
  • Ratio
    600:1
  • Poids
    37.1 lb, 16.828 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H10172-OLD
  • Type de sortie
    Sobre
  • Série
    700
  • CUP_NON
    884107231648

Aperçu

Description du fabricant
HFWA721-600-B5-H-P23 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté